高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。
機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。



草刈り機のギアー、フレキシブルシャフトの潤滑用に使用。モリブデンが含まれているので、重作業にも安心できる。トラクターのリンクに充填するグリスとして優秀です。
電動工具のメンテナンス用に購入しました
インパクトドライバーのオーバーホールでハンマーケース内のグリスアップで使用しています価格や使い易さなどお気に入りの商品です。
背負式刈払機用として、購入しました。主にシャフトの中とヘッドギア部分に使用しています。少し価格面で高めのグリスですが、安心感があります。刈払機を5台所有しているので、量的にも満足
正直、今まで潤滑用のグリスを塗ってましたが、気温が下がる今時シャフトの動きが悪くなるので、改善すべくモリブデンを使うようにしました。大変!スムーズに動くようになりました。
機械のメンテナンスに使用しました。
何の問題もなくスムーズに作業できました。
買いに行くのも面倒なのでこの送料で職場に届くのならばOKです。