信越化学工業
熱伝導性RTVゴム
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。
発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
トラスコ品番
389-1992
色
灰
使用温度範囲(℃)
-40~180
主成分
シリコーン
熱伝導率(W/mk)
2.2
硬化時間(時間)
1(120℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
熱抵抗値(m
2
K/W)
2.5
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537757
KE1867
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください