信越化学工業
熱伝導性一液縮合型RTVゴム
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。
発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
色
白
容量(g)
250
質量(g)
250
トラスコ品番
389-2000
タイプ
脱アセトンタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~180
主成分
シリコーン
熱伝導率(W/mk)
2.4
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537775
KE3467
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください