協同油脂
バイオテンプ VC
微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。
市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。
機械的安定性、極圧性に優れます。
用途
農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。
ちょう度
No.2
液色
黄褐色
特性
機械的安定性、極圧性
仕様
カートリッジ
トラスコ品番
362-0221
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用目的
潤滑
主成分
植物油、ヒドロキシカルシウム石けん
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(400g×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537863
VVC420U
¥
41,356
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください