曜日別特売

フルトライボ MH

フルトライボ MH - 協同油脂

厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。
防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。

用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。ちょう度No.2液色白色特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性仕様カートリッジトラスコ品番362-0166タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~250使用目的潤滑主成分PFAE、PTFE危険物の類別非危険物内容量1本(750g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537872FMH75G
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする