曜日別特売

マルテンプ ET-100K

マルテンプ ET-100K - 協同油脂マルテンプ ET-100K - 協同油脂
(3件のレビュー)

耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。
耐放射線性も良好です。

用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。液色淡褐色商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止淡褐色使用温度範囲(℃)-40~200使用目的潤滑主成分合成油、ウレア危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55145484100K4I1箱(400g×12本)No.2
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55145493100K4I1缶(2.5kg)280
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39537897100K4I1本(400g)No.2
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 自動車の電装補器類全般に使用
その他業種

ベアリング製造メーカーが製品に使用している油脂メーカーであり、協同油脂の説明で、他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を持つ転がり軸受用グリースで、用途が高温等過酷な条件で使用される自動車電装補器類全般に使用するものとあり、購入しました。

対象商品 : 39537897
2017-07-11
用途: ベアリングに注入
有限会社リンテック

チュウブ入りなので保管していても酸化しないし
重宝に使っています

対象商品 : 39537897
2016-02-11
用途: ブロワーのメンテナンス

耐熱性もあるし、ウレアベースで非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする