協同油脂
レアマックススーパー
(2件のレビュー)
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。
従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途
ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
ちょう度
260
液色
淡褐色
特性
耐熱性、防錆性
仕様
カートリッジ
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-40~180
使用目的
潤滑
主成分
精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537924
RMS4V
1本(400g)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52899778
RMS4V
1缶(16kg)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899787
RMS4V
1箱(400g×12本)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。