LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 接着剤クリーナー 7360
未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。
エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。
有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
用途
未硬化接着剤の洗浄。
表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。
種別
溶剤系洗浄剤
色
透明
主成分
脂肪族エステル
粘度(mPa・s)
2.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39538125
7360500
1本(500mL)
500mL
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
12800840
7360500
1箱(10本×500mL)
5000mL
¥
139,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください