ダイゾーニチモリ
NICガス・やに除去スプレー
あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
用途
ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。
色
淡黄色透明
容量(mL)
480
質量(g)
495
トラスコ品番
366-4104
使用温度範囲(℃)
0~60(金型温度)
対応材質
樹脂
主成分
芳香族化合物
主な用途
ヤニ取り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.144L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39538186
4004440
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください