オカモト[安全靴・作業靴]
布テープ(50M巻)
50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。
省資源タイプで紙管ゴミを削減します。
手で切断可能。
用途
建築現場作業用。
トラスコ品番
356-8784
質量(g)
480
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
43.1
テープタイプ
手で切れる
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39538457
KZ001
クラフト色
45
50
0.18
スフ、ポリエステル
ゴム系
3.5N/10mm
¥
854
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください