中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格
UL規格品
連続使用温度(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
144(厚み0.13mm)
特性
耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
内容量
1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39541187
AGF10013X150
ベージュ
150
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
26,506
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
39541196
AGF10013X200
ベージュ
200
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
35,414
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
39541205
AGF10013X250
ベージュ
250
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
44,026
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
39541214
AGF10013X300
ベージュ
300
10
0.13
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
53,174
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39541223
AGF10015X150
ベージュ
150
10
0.15
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
35,440
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39541232
AGF10015X200
ベージュ
200
10
0.15
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
47,280
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39541241
AGF10015X250
ベージュ
250
10
0.15
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
39541257
AGF10015X300
ベージュ
300
10
0.15
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
70,854
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39541266
AGF10018X150
ベージュ
150
10
0.18
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
39,226
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39541275
AGF10018X200
ベージュ
200
10
0.18
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
52,214
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39541284
AGF10018X250
ベージュ
250
10
0.18
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
65,626
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39541293
AGF10018X300
ベージュ
300
10
0.18
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
4N/10mm
-60~200
¥
78,320
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください