吉野
セミカーボンクロス
優れた耐炎性があります。
高密度で柔軟な感触を持ち、容易に施工できます。
ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。
有機溶剤、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途
防熱・防炎・保温用。
各種配管、機器の火傷防止用。
アスベスト代替品。
形状
ロールタイプ
特性
耐炎、耐薬品
厚さ(mm)
1
仕様
耐炎繊維の平繊物、粘着性なし
トラスコ品番
389-4541
幅(mm)
1000
質量(kg)
13.2
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※使用温度範囲は250℃まで(250℃で連続使用の場合は使用期間が約1週間です)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39541372
YS-6100R
¥
87,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500