中興化成工業
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
最高使用温度(℃)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39541704
FGF40031000W
1巻(10m)
1000
10
(呼び)0.075
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
260
¥
116,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541713
FGF50031000W
1巻
1000
10
(呼び)0.080
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
260
¥
133,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541722
FGF40041000W
1巻
1000
10
(呼び)0.095
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
260
¥
147,400
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541731
FGF50041000W
1巻
1000
10
(呼び)0.100
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
260
¥
180,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください