TRUSCO
蓄光ノンスリップテープ
簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。
非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。
一般的な平面でご使用ください。
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
一般ビル・一般屋内外の階段など。
乗り物などのステップに。
非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
383
特性
耐水、耐油
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39542657
TNHS1002
1巻
グリーン
100
2
0.8
ポリエステルフィルム
アクリル系
32N/25mm
酸化アルミニウム
屋外使用可
¥
11,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39542666
TNHS1005
1巻
グリーン
100
5
0.8
ポリエステルフィルム
アクリル系
32N/25mm
酸化アルミニウム
屋外使用可
¥
29,120
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39542675
TNHS502
1巻
グリーン
50
2
0.8
ポリエステルフィルム
アクリル系
32N/25mm
酸化アルミニウム
屋外使用可
¥
5,980
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
39542684
TNHS505
1巻
グリーン
50
5
0.8
ポリエステルフィルム
アクリル系
32N/25mm
酸化アルミニウム
屋外使用可
¥
14,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
24887426
TNHS502
1ケース(10巻)
グリーン
50
2
0.8
ポリエステルフィルム
アクリル系
-
酸化アルミニウム
屋外使用可
¥
59,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24887435
TNHS1002
1ケース(5巻)
グリーン
100
2
0.8
ポリエステルフィルム
アクリル系
-
酸化アルミニウム
屋外使用可
¥
59,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24887444
TNHS505
1ケース(10巻)
グリーン
50
5
0.8
ポリエステルフィルム
アクリル系
-
酸化アルミニウム
屋外使用可
¥
145,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24887460
TNHS1005
1ケース(5巻)
グリーン
100
5
0.8
ポリエステルフィルム
アクリル系
-
酸化アルミニウム
屋外使用可
¥
145,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください