TNHS502 蓄光ノンスリップテープ TRUSCO 39542675

メイン画像

TNHS502 蓄光ノンスリップテープ TRUSCO 39542675
TNHS502 蓄光ノンスリップテープ TRUSCO 39542675
TNHS502 蓄光ノンスリップテープ TRUSCO 39542675
TNHS502 蓄光ノンスリップテープ TRUSCO 39542675

蓄光ノンスリップテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
内容量1巻注文コード39542675品番TNHS502
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。
非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。
一般的な平面でご使用ください。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
一般ビル・一般屋内外の階段など。
乗り物などのステップに。
非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
32N/25mm
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外使用可
トラスコ品番
381-8632
質量(g)
150
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
383
特性
耐水、耐油
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする