下地処理剤シーラントN3K

下地処理剤シーラントN3K - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
(5件のレビュー)

凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。

用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。質量(kg)1種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤不揮発分36%密度(g/cm3)0.84
注意
※所定用途以外に使用しないでください。
※注意事項及び使用方法をよく読み使用する。
※経時変化により塗布面が黄変することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39542797N3K1缶
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24887530N3K1ケース(10缶)
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39542797
2023-09-06
用途: 滑り止めテープの下地
教育・研究機関

他の方も書かれていますが、粘度が非常に強いので刷毛では塗るのが難しいと思います。私はローラーを使用しましたが、数分後に2度塗りをしようと思いましがた、ねちょねちょになり、重ね塗りはできませんでした。たっぷり目に1度で塗る方が良いと思います。また1缶に入っている量が多いので、私は5mのテープを3本貼りましたが、沢山残ってしまいました。
もう少し少量のものがあるといいですね。保管期間は1年と書いてありました。

対象商品 : 39542797
2021-11-26
用途: 屋外用の滑り止めシートの貼り付けに使用

滑り止めシートに粘着はついていますが、そのままだと粘着力に心配があり購入しましたが、シーラント剤を使用したので、屋外の為しっかりくっついてくれ安心しております。

対象商品 : 39542797
2022-05-16
用途: 塗装下地として
マーサスペース工房建設業・工事業

濃度が濃いので、シンナーにて希釈して使用の場合の比率を表示してほしい

3が参考にしています
対象商品 : 39542797
2020-11-27
用途: システムキッチンの扉にダイノックシートを貼る
建設業・工事業

粘性の表示がなく 使用できなかった 素人にもわかる表示が欲しい

対象商品 : 39542797
2014-04-22
用途: ステンレス材 ノリタケノンスリップシート貼り
工房SUGIMURA

粘度が大きすぎ 刷毛にて塗布 表面凸凹に成り 一度シンナーにて除去 ローラーにて塗布 何とか施工出来ましたが
粘度を小さく できる限りさらさらに していただきたい 
又 少量の使用にも対応できる様 少量の容器で販売お願いしたいのですが・・・

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする