エリエール
エリエールプロワイプソフトスーパーワイパー
優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。
吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途
精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
色
ホワイト
トラスコ品番
378-3715
材質
パルプ
質量(kg)
11.6
タイプ
3枚重ねタイプ
シートサイズ(mm)
201×230(ポップアップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(132枚×36パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39544321
703130
¥
15,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください