曜日別特売

pig ピグライトドライ (約10KG/袋)

pig ピグライトドライ (約10KG/袋) - ピグ

自重の3倍の液体を吸収することができます。
漏洩した液体の上に撒くだけで容易に吸収します。

用途
オイル、水用。
設備機械周辺、工具置場、自動車修理工場、印刷エリア。
トラスコ品番364-6921材質リサイクルセルロース寸法(縦×横)(mm)810×380吸収量(油)30L/袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39545012PLP2011袋
3,800
取扱い終了
31275285PLP2011袋(10kg)
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする