3M(スリーエム)
スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)
新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。
数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。
夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。
手で切断可能。
色
ブルー
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31247574
99BB 18X18
1パック(7巻)
18
18
平面紙
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
31247590
99BB 21X18
1パック(6巻)
21
18
平面紙
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
31247599
99BB 24X18
1パック(5巻)
24
18
平面紙
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
31247608
99BB 30X18
1パック(4巻)
30
18
平面紙
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
65513905
99BB 15X18
1箱(100パック×800巻)
-
-
和紙
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
43日以内出荷
返品不可
39540356
2499BB18X18P
1本
18
18
平面紙
¥
1,106
取扱い終了
39540322
2499BB21X18P
1本
21
18
平面紙
¥
1,128
取扱い終了
39540331
2499BB24X18P
1本
24
18
平面紙
¥
1,100
取扱い終了
39540347
2499BB30X18P
1本
30
18
平面紙
¥
1,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください