積水樹脂
ストレッチフィルム
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途
荷崩れ防止、汚れ防止。
トラスコ品番
363-1605
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
色
紙管内径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39548634
S500X450TOR
500
450
12
透明
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください