曜日別特売

マジクロスH 強粘着剤付(フック)

マジクロスH  強粘着剤付(フック) - シンワマジクロスH  強粘着剤付(フック) - シンワマジクロスH  強粘着剤付(フック) - シンワマジクロスH  強粘着剤付(フック) - シンワマジクロスH  強粘着剤付(フック) - シンワマジクロスH  強粘着剤付(フック) - シンワ
(1件のレビュー)

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。
広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。

用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
剪断強度(N/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395532021H2UC-2520-W366-61660.51211
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
395531931H2UC-2520-BK366-61580.51211
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
395532271H2UC-5020-W366-61820.84397
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
395532111H2UC-5020-BK366-61740.84397
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39553202
2020-06-19
用途: 変形窓枠の網戸の網を張る。
その他業種

まだ使用できない。
粘着式のマジックテープを探していた。
この商品の写真では同じような幅の黒色テープが2巻並んで写っていたのでてっきりセット売りだと思い購入した。しかし、ひと巻きしか入っていなかった。混乱させるような説明写真はやめていただきたい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする