曜日別特売

ビニロンロープ(金剛打タイプ)

ビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

用途各種結束、テント・タープ用など。材質ビニロン内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
線径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31264189PRX-102003.776370-9019
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
31264198PRX-51506.559370-9027
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
31264207PRX-61007.5612370-9035
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
31264216PRX-73001.793370-9043
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
31264225PRX-92002.815370-9060
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39554471PRX-73001.793370-9043
11,428
取扱い終了
代替品有
39554496PRX-92002.815370-9060
14,858
取扱い終了
代替品有
39554505PRX-102003.776370-9019
20,572
取扱い終了
代替品有
39554514PRX-51506.559370-9027
36,286
取扱い終了
代替品有
39554462PRX-61007.5612370-9035
47,714
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39554471PRX-786329363RX-7PRX-7 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 86329363クレモナ金剛打ロープユタカメイク1巻(300m)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
39554496PRX-986329381RX-9PRX-9 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 86329381クレモナ金剛打ロープユタカメイク1巻(200m)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
39554505PRX-1086329397RX-10PRX-10 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 86329397クレモナ金剛打ロープユタカメイク1巻(200m)
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
39554514PRX-586329406RX-5PRX-5 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 86329406クレモナ金剛打ロープユタカメイク1巻(150m)
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
39554462PRX-686329354RX-6PRX-6 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 86329354クレモナ金剛打ロープユタカメイク1巻(100m)
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする