曜日別特売

ナイロンロープ16打タイプ

ナイロンロープ16打タイプ - ユタカナイロンロープ16打タイプ - ユタカナイロンロープ16打タイプ - ユタカ

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途装飾用、ネット用、リード用等。材質ナイロン種類16打(ブレード)内容量1巻
全6種類を絞り込む
長さ(m)
線径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31268696PRN-10370-88292006
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
31268705PRN-7370-88373003
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31268714PRN-8370-88452004
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
39554812PRN7370-88373003
13,968
取扱い終了
代替品有
39554821PRN8370-88452004
15,056
取扱い終了
代替品有
39554837PRN10370-88292006
25,398
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39554812PRN786329634RN7PRN7 ナイロンロープ16打ドラム ユタカメイク 86329634ナイロンロープ16打ドラムユタカメイク1箱(300m)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
39554821PRN886329643RN8PRN8 ナイロンロープ16打ドラム ユタカメイク 86329643ナイロンロープ16打ドラムユタカメイク1箱(200m)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
39554837PRN1086329661RN10PRN10 ナイロンロープ16打ドラム ユタカメイク 86329661ナイロンロープ16打ドラムユタカメイク1箱(200m)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする