曜日別特売

綿ロープ(金剛打タイプ)

綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ) - ユタカメイク
(5件のレビュー)

強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39555424A62320綿0.1金剛打袋入
オープン
619
681(税込)
当日出荷
39555433A63410綿0.08金剛打袋入
オープン
519
571(税込)
当日出荷
39555442A64510綿0.14金剛打袋入
オープン
589
648(税込)
当日出荷
39555451A65610綿0.17金剛打袋入
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555442
2022-07-23
用途: 荷締めひも
教育・研究機関

荷締め用に購入しました.細かな目ですので,しっかりと固定できるように思います.

対象商品 : 39555433
2019-10-04
用途: シ-ト張
菊池建設有限会社建設業・工事業

太さが丁度よい。縛りやすい。丈夫である。水に強い。

対象商品 : 39555433
2018-04-09
用途: 拍子木の結び紐として
ヒロクラフト

以前はホームセンターのオリジナル製品を使っていましたが柔らか過ぎほつれやすかった。
本製品は適度な堅さで丈夫なので今後も使用したい。

対象商品 : 39555451
2016-02-10
用途: 軽トラの荷の固定に
サービス業

想定通りの品物です。
どんどん使っていきます。

対象商品 : 39555424
2016-02-10
用途: 梱包

普通の上等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする