東海キャスター
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557402
F050S
50
60
588
-
66
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40165562
F060S
60
80
784
-
76
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
39557375
F100WS
100
80
784
60×50
117.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
39557393
F130WS
130
100
980
66×66
153.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39557445
F075WS
75
80
784
60×50
93
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください