TRUSCO
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(19)
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
形状
自在車W
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557497
HTTUJB-130
130
110×110
75~90×75~90
177
392-5811
¥
8,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39557506
HTTUJB-150
150
120×120
75~90×75~90
198
392-5820
¥
9,640
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
21602229
HTTUJB-100
100
95×95
67~74×67~74
144
392-5803
¥
5,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39557481
HTTUJB-100
100
95×95
67~74×67~74
144
392-5803
¥
4,220
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください