TRUSCO
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
形状
自在車W
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557603
HTTJB-100
100
95×95
67~74×67~74
144
¥
4,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39557612
HTTJB-130
130
110×110
75~90×75~90
177
¥
6,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
39557621
HTTJB-150
150
120×120
75~90×75~90
198
¥
6,860
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください