TRUSCO
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
プレート式
形状
自在車S
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー
材質(金具)
スチール
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557734
TYSFHG-100SELDS
100
100×58
82×40
122
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39557743
TYEF-75ELBDS
75
70×42
56×28
93
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください