ハンマーキャスター
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付)
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
RoHS適合品です。
用途
錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
389-2743
形状
自在車S
質量(kg)
3.5
車輪幅(mm)
44
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39558041
319S-NRB200
200
140×140
140×140
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください