ハンマーキャスター
ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車)
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途
錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)
ステンレスホイールゴム巻き
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9523
形状
固定車
質量(kg)
2.9
車輪幅(mm)
46
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
150×105
車輪No.
435S0S-RB200
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)
13
特性
耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39558057
300SR-RB200
200
220
150×105
150×105
250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください