曜日別特売
300SR-RB200 ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスター 39558057

300SR-RB200 ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスター 39558057
300SR-RB200 ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスター 39558057

ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39558057
品番
300SR-RB200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。

用途
錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
220
取付座(mm)
150×105
取付ピッチ(mm)
150×105
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ステンレスホイールゴム巻き
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9523
形状
固定車
質量(kg)
2.9
車輪幅(mm)
46
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
150×105
車輪No.
435S0S-RB200
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)
13
特性
耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする