ハンマーキャスター
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
特殊鋼
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39558242
413YS-NRB100
100
160
90×90
90×90
132
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39558251
413YS-NRB125
125
-
102×102
102×102
168
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39558267
413YS-NRB150
150
-
102×102
102×102
190
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください