ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式(ストッパー付)

ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39558294SUS-SG-50URS506070×5855×4270
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
39558303SUS-SG-65URS656070×5855×4285
2,674
取扱い終了
代替品有
39558312SUS-SG-75URS757070×5855×4293
2,860
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39558303SUS-SG-65URS02544911SUS-SG-65URSSUS-SG-65URS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544911SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
39558312SUS-SG-75URS02544997SUS-SG-75URSSUS-SG-75URS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544997SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする