ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付)

ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39558775SG-50URS506070×5855×4270
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
39558784SG-65URS656070×5855×4285
1,142
取扱い終了
39558793SG-75URS757070×5855×4293
1,198
取扱い終了
39558766SG-100URS10060100×5882×40122
1,386
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39558784SG-65URS02541174SG-65URSSG-65URS SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541174SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
39558793SG-75URS02541253SG-75URSSG-75URS SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541253SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
39558766SG-100URS02541052SG-100URSSG-100URS SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541052SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする