曜日別特売

スケルトンキャスター 自在式ストッパー付

スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスター

一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。

材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39559651G-38PCS-C382846×3836×2850
オープン
369
406(税込)
当日出荷
39559642G-38PCS-R382846×3836×2850
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559667G-38PCS-G382846×3836×2850
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559685G-50PCS-C503859×4746×3565
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39559676G-50PCS-R503859×4746×3565
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559694G-50PCS-G503859×4746×3565
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする