ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式ストッパー付

ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスター
仕様ねじ込み式キャスタータイプねじ込み式キャスターストッパー回転ストッパー付金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチール対辺(mm)21ねじTUNF1/2ピッチ/山(mm)20山タイプユニファイねじタイプ形状自在車S材質(車輪)ゴム車軸長L(mm)14車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
偏芯E(mm)
旋回半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39559791LT-40RS UNF1/2×14405917252150
372
取扱い終了
代替品有
39559807LT-50RS-UNF1/2-14506820302249
452
取扱い終了
代替品有
39559834LT-65RHS UNF1/2×14658521302357
610
取扱い終了
代替品有
39559886LT-75RHS UNF1/2×14759521402765
690
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39559791LT-40RS UNF1/2×1402538505LT-40RS UNF1/2×14LT-40RS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538505ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39559807LT-50RS-UNF1/2-1402538627LT-50RS UNF1/2×14LT-50RS-UNF1/2-14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538627ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
39559834LT-65RHS UNF1/2×1402538785LT-65RHS UNF1/2×14LT-65RHS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538785ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39559886LT-75RHS UNF1/2×1402539022LT-75RHS UNF1/2×14LT-75RHS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539022ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする