ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式

ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式 - ユーエイキャスター
仕様ねじ込み式キャスタータイプねじ込み式キャスターストッパーなし金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチール対辺(mm)21ねじTUNF1/2ピッチ/山(mm)20山タイプユニファイねじタイプ形状自在車材質(車輪)ゴム車軸長L(mm)14車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
偏芯E(mm)
旋回半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39559965LT-40R-UNF1/2-14405917252141
290
取扱い終了
代替品有
39559974LT-50R-UNF1/2-14506820302247
354
取扱い終了
代替品有
39560017LT-65RH-UNF1/2-14658521302356
506
取扱い終了
代替品有
39560044LT-75RH-UNF1/2-14759521402765
586
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39559965LT-40R-UNF1/2-1402538471LT-40R UNF1/2×14LT-40R-UNF1/2-14 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02538471ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
39559974LT-50R-UNF1/2-1402538593LT-50R UNF1/2×14LT-50R-UNF1/2-14 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02538593ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
39560017LT-65RH-UNF1/2-1402538742LT-65RH UNF1/2×14LT-65RH-UNF1/2-14 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02538742ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
39560044LT-75RH-UNF1/2-1402538986LT-75RH UNF1/2×14LT-75RH-UNF1/2-14 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02538986ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする