エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 - ユーエイキャスター

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39560123E-50ELS502570×4256×2865
オープン
489
538(税込)
当日出荷
48902953E-65ELS653070×4256×2882
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560132E-75ELS753070×4256×2892
オープン
659
725(税込)
当日出荷
39560114E-100ELS10050100×5882×40122
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする