ユーエイキャスター
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
プレート式
形状
自在車S
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560175
G-50ELS
50
25
59×47
46×35
65
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
48902971
G-65ELS
65
40
70×58
55×42
80
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
39560184
G-75ELS
75
50
70×58
55×42
90
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください