曜日別特売

プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)

プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスター
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39560254SJ-100WPS10012090×9090×90132
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39560281SJ-125WPS125120102×102102×102168
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする