曜日別特売

SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 - ユーエイキャスターSJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 - ユーエイキャスター

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車形状自在車S車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02541287SJ-100GUS10010090×9090×90132
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
02541402SJ-125GUS125120102×102102×102168
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560263SJ-100GUS10010090×9090×90132
2,982
取扱い終了
代替品有
39560297SJ-125GUS125120102×102102×102168
3,276
取扱い終了
代替品有
02541463SJ-150GUS150120102×102102×102193
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39560263SJ-100GUS02541287SJ-100GUSSJ-100GUS SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541287SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
39560297SJ-125GUS02541402SJ-125GUSSJ-125GUS SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541402SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする