曜日別特売

ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)

ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) - ユーエイキャスター

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39560315GUJ2-130S130160102×102102×102170
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※主な使用場所02537491GUJ2-150S150180102×102102×102190
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39560333GUJ2-150S150180102×102102×102190
4,456
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39560333GUJ2-150S02537491GUJ2-150SGUJ2-150S ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 02537491ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする