ユーエイキャスター
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付)
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
形状
自在車S
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560351
NJ2-130S
130
150
102×102
102×102
170
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560342
NJ2-150S
150
160
102×102
102×102
190
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください