ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付

ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39560656GUJB-100(L)10010095×9595×95144
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560665GUJB-130(L)130180105×105105×105177
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560674GUJB-150(L)150200120×120120×120198
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560683GUJB-200(L)200250140×140140×140250
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする