ユーエイキャスター
プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。
ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)
スチールホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
380-3261
形状
自在車S
質量(kg)
2.6
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
138
アズワン品番
64-8643-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐摩耗性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560832
PMS-150UWBLB(R)
150
300
120×120
120×120
198
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった