曜日別特売

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) - ワコーパレット
仕様プレート式形状自在車S荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561681ALG-75-NRDS-W757070×5855×4293ナイロンホールゴム車
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561672ALG-75-NRBDS-W758070×5855×4293ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561602ALG-100-NRDS-W10070100×5882×40122ナイロンホールゴム車
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561593ALG-100-NRBDS-W10080100×5882×40122ナイロンホールゴム車
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする