ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) - ワコーパレット
(2件のレビュー)
仕様プレート式形状自在車S荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561697AMG-75-NRDS-W757090×9068~71×68~7193ナイロンホールゴム車
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561347AMG-75-NRBDS-W758090×9068~71×68~7193ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561627AMG-100-NRDS-W7512090×9068~71×68~7193ナイロンホールゴム車
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561611AMG-100-NRBDS-W10012090×9068~71×68~71132ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561645AMG-125-NRBDS-W125120102×10275~80×75~80168ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39561697
2023-05-14
用途: スーツケースのキャスター
北新地おもてなし医院卸売・小売業

スーツケースに元々ついているキャスターは、直径が小さいので、この商品に取り替えました。点字ブロックなどの段差が通行し易くなり快適です。今までで一番!動きが良いキャスターです。

対象商品 : 39561697
2023-03-18
用途: ペット用キャリーケース
北新地おもてなし医院卸売・小売業

ペット用キャリーケースのキャスターが直径50センチで、段差の通行が困難なので、この商品に付け替えました。
バッチリです。
段差も簡単に通行できます。
音も静かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする