エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車

エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 - ワコーパレットエアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 - ワコーパレットエアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 - ワコーパレットエアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 - ワコーパレット

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。

仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561636AHG-125-NRBDS-W125160102×10280×80168ホワイトゴム(ラジアルベアリング入)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561654AHG-150-NRBDS-W150180102×10280×80190ホワイトゴム(ラジアルベアリング入)
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561663ASHG-200-RBDS-W200250140×140105~115×105~115250超特殊鋼ホイールゴム(ラジアルベアリング入)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする