石川製作所
アイケー アイケー スチールホイル自在ゴム車Φ200
弾性があり衝撃吸収に優れています。
スタンダードなタイプです。
トラスコ品番
385-5414
形状
自在車
質量(kg)
3.25
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
46
取付高(mm)
250
取付穴径(Φmm)
11.5
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562957
IK200J
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください