サンコー(三甲)
サンキャリーmini用 50Φ自在キャスタ一式
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。
スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。
1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番
385-9541
種別
918181
形状
自在
質量(kg)
0.28
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
70
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
許容荷重(N)
588
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562975
91111401
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください